text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Startovací relé 24V 30-40A 5pólové Startovací relé 24V 30-40A 5PIN


Objednací číslo 3E888879
Jmenovitý proud (A) 40
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 24 - 24
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 24 - 24
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 40
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 24 - 24
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 24 - 24
S LED indikací Ne
Typ připojení pomocného obvodu Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně sepnutý kontakt 1
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Počet kontaktů jako přepínací kontakt 1
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E888879
EAN 8712734079024
UBB 500641089007
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 7700S-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.