text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spínací prvky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
7H407467
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
Ripca Startovací relé 12V 70A 4pólové startovací relé 12V 70A 4PIN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H407467
Jmenovitý proud (A)
70
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V)
12 - 12
S LED indikací
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
70
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V)
12 - 12
S LED indikací
Ne
Typ napětí pro ovládání
DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt
1
Značka
Ripca
HS kód
85363030
Type
Starter Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H407467
EAN
8712734078928
UBB
500640227889
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
2815-1