text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Startovací relé 12V 70A 4pólové s diodou Startovací relé 12V 70A 4PIN


Objednací číslo 8R599065
Jmenovitý proud (A) 70
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 70
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca
Type Starter Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R599065
EAN 8712734078911
UBB 500640227624
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2814-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.