text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Startovací relé 12V 60-70A 5pólové startovací relé 12V 60-70A 5PIN


Objednací číslo 1X546109
Jmenovitý proud (A) 70
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 70
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca
Komoditní kód 85363030
Type Starter Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X546109
EAN 8712734079000
UBB 500641081574
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 7032-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.