Standardní čepelové pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
3M683353
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
Ripca Standardní pojistka 5A světle hnědá ATO05 50 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3M683353
Jmenovitý proud (A)
5
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
18.6
Jmenovité napětí AC (V)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
5
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
18.6
Jmenovité napětí AC (V)
32
Jmenovité napětí DC (V)
32
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
Type
Standard Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M683353
EAN
8712734124137
UBB
500668661415
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
ATO05-50