Standardní čepelové pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
6O099587
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
Ripca Standard Náhradní pojistka 30A zelená ATO30 50 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O099587
Jmenovitý proud (A)
30
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Zelená
Délka (mm)
19.2
Jmenovité napětí AC (V)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
30
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Zelená
Délka (mm)
19.2
Jmenovité napětí AC (V)
32
Jmenovité napětí DC (V)
32
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
Type
Standard Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O099587
EAN
8712734124182
UBB
500668661258
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
ATO30-50