text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 9,0-3,0 mm černá 3:1 s lepicí vložkou 5m


Objednací číslo 3Q213679
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 9
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 3
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q213679
EAN 8712734028244
UBB 500644365669
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSSA9B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.