Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
1P387661
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
Ripca smršťovací trubice černá 3/8 8m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P387661
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.64
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
8
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.64
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
8
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
9.5
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
4.7
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Jmenovitý průměr palec
3/8 palce
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P387661
EAN
8712734086404
UBB
500644364423
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS95B-8