text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca smršťovací bužírka modrá 1/4 5m


Article number 6G861428
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6.4
Packed per 1

Specifications

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6.4
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 3.2
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Jmenovitý průměr palec 1/4 palce
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Komoditní kód 39172310
Type Shrink Tubing

Article numbers

Article number 6G861428
EAN 8712734016821
UBB 500640727268
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  HSS64U-5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.