text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca smršťovací bužírka 12,7 6,4 mm žlutá/zelená 100 m


Objednací číslo 2S152543
Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 100
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 100
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12.7
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 6.4
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka RIPCA

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S152543
EAN 8712734157975
UBB 500640718846
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS127Y/G-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.