Smršťovací bužírky
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
2C215382
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
Ripca Smršťovací bužírka 1,2-0,6 mm černá 2:1 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C215382
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.41
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.41
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
1.2
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
0.6
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C215382
EAN
8712734016661
UBB
500644361452
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS12B-5