Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
7J129199
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
Ripca Smršťovací bužírka 1,2-0,6 mm černá 2:1 20 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7J129199
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.41
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
20
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.41
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
20
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
1.2
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
0.6
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Komoditní kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J129199
EAN
8712734086343
UBB
500641922769
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS12B-20