text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Smršťovací bužírky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
8F864630
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
Ripca smršťovací bužírka červená 1/8 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8F864630
Barva
Red
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
3.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
3.2
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
1.6
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Jmenovitý průměr palec
1/8 palce
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
HS kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F864630
EAN
8712734054779
UBB
500640723044
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS32R-5