Smršťovací bužírky
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
0N480427
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
Ripca smršťovací bužírka černá 5m 3,0 1,0 mm černá
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0N480427
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
3
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
1
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0N480427
EAN
8712734103569
UBB
500640729652
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSSA3-1-5