text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca smršťovací bužírka černá 30m 39,0 13,0mm

Na objednávku

Objednací číslo 2U672725
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 30
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 39
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 30
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 39
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 13
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U672725
EAN 8712734048617
UBB 500640729819
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSSA39/13-30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.