text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca smršťovací bužírka černá 3/8 5m


Objednací číslo 2J109257
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.64
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.64
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 9.5
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 4.7
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Jmenovitý průměr palec 3/8 palce
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J109257
EAN 8712734016869
UBB 500644364266
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS95B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.