Remanufacturing Tools
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
0B033559
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
Ripca smršťovací bužírka černá 15m HSS24B/15B-15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0B033559
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.51
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
15
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.51
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
15
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
2.4
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
1.2
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B033559
EAN
8712734086367
UBB
500644362021
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS24B/15B-15