text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 12,0-4,0 mm černá 3:1 s lepicí vložkou 5m


Objednací číslo 5S472993
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 4
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S472993
EAN 8712734016883
UBB 500644364670
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSSA12B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.