Jedno linkové
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Jedno linkové
3Z123929
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
Ripca Jednožilový kabel 6,0 mm² hnědý 50m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z123929
Jmenovitý průřez vodiče
6
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Barevný vnější plášť
Hnědá
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
6
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Barevný vnější plášť
Hnědá
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Hnědá
Počet jader
1
Maximální přípustná teplota vodiče
105
Přibližný vnější průměr
4.1
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
10
Kroucená jádra
Ne
Identifikace vodiče/ barva kódování
Hnědá
Značka
Ripca
Type
Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z123929
EAN
8712734063672
UBB
500644332826
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
6BRN-50