text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 1,5 mm² oranžový 100m


Artikelnummer 5T239635
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Orange
Verpakt per 1

Specificaties

Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Orange
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 2.3
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 16
Identifikace vodiče/ barva kódování Orange
Značka Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 5T239635
EAN 8712734081669
UBB 500644279613
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 1.5ORG-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.