text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilová 0,5mm² červená 500m


Numéro d'article 5G766276
Jmenovitý průřez vodiče 0.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Red
Emballé par 1

Spécifications

Jmenovitý průřez vodiče 0.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Red
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.55
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 20
Identifikace vodiče/ barva kódování Red
Značka Ripca
Komoditní kód 8544499500
Type Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G766276
EAN 8712734056520
UBB 500640072434
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant 0.5RED-500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.