text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 18,0-6,0 mm modrá 3m


Numer artykułu 6K940869
Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 3
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Barva Modré
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 3
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 18
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 6
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
Komoditní kód 39172310
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 6K940869
EAN 8712734109653
UBB 500641923916
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSU180060-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.