text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 38,1-19,1 mm červená 2:1 5m


Objednací číslo 1G947305
Barva Red
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 31.8
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 31.8
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 15.9
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G947305
EAN 8712734074074
UBB 500640724299
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS381R-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.