text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 25,4-12,7 mm černá 2:1 5m


Objednací číslo 7Z210444
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.89
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.89
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 25.4
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 12.7
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z210444
EAN 8712734016722
UBB 500644362443
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS254B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.