text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 2,4-1,2 mm černá 2:1 5m


Objednací číslo 5Q690877
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.51
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.51
Typ Tepelně smrštitelné
Délka 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 2.4
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 1.2
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q690877
EAN 8712734016708
UBB 500644362286
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS24B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.