text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 1,5-2,5 mm² modrá Ø 8,4 mm s nátrubkem 1000 kusů


Artículo No. 3T418587
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 28.1
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Embalado por 1

Especificaciones

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 28.1
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 17.1
Značka Ripca
Type Ring Antivibration Terminal

Números de artículo

Artículo No. 3T418587
EAN 8712734045203
UBB 500641028385
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 527BLU-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.