text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Relé 12V/40A Mini relé


Objednací číslo 8O617325
Jmenovitý proud (A) 40
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 40
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ připojení pomocného obvodu Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O617325
EAN 8712734004750
UBB 500640180005
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2025C-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.