Zapalování
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
Instalační kabely
Zapalování
6T190088
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
Ripca Zapalovací kabel 1,5 mm² černý 50 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6T190088
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
0.75
Barevný vnější plášť
Černá
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
0.75
Barevný vnější plášť
Černá
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí U0
0.45
Stínění
Ne
Počet jader
1
Bezhalogenové podle IEC 60754-2
Ne
Maximální přípustná teplota vodiče
70
Přibližný vnější průměr
7.2
Velikost AWG
16
Geometrie kabelu
Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km)
13.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6T190088
EAN
8712734021917
UBB
500640732862
UNSPSC
25173901
Výrobní číslo položky
IC7B-50