Autožárovky
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
Osvětlení
Halogeny
Autožárovky
9X165972
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
Ripca pohovka žárovky čiré 12V 5W 10 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X165972
Barva
Jiný
Zásuvka
SV8.5-8
Celková délka (mm)
38
Průměr
11
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
SV8.5-8
Celková délka (mm)
38
Průměr
11
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Jiný
Standardní indikace (EHK)
C5W
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
5
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ano
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
12 - 12
Značka
Ripca
Type
Festoon Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X165972
EAN
8712734055851
UBB
500640331996
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
R12844-10