Smršťovací konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Smršťovací konektory
4M884791
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
Ripca Plochý konektor s teplem smrštitelnou bužírkou 0,5-1,5mm² červená 6,3x0,8mm 100 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M884791
Design
Zástrčka
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyetylen (PE)
Celková délka (mm)
34
Tvar příruby
Tvar plochého kolíku
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Zástrčka
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyetylen (PE)
Celková délka (mm)
34
Tvar příruby
Tvar plochého kolíku
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Rozměry zástrčky
Plochý 6,3x0,8 mm
Materiál
Jiný
Rozsah AWG
22 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.34 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Tvar pouzdra
Long
Podle DIN
Ne
Značka
Ripca
Type
Flat Connector
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M884791
EAN
8712734010454
UBB
500644339698
UNSPSC
39121723
Výrobní číslo položky
B1064631-100