text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Plochá zástrčka s kolíkem 0,5-1,5 mm² červená 3,4 mm 100 kusů


Objednací číslo 8P810838
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 20.5
Tvar příruby Tvar plochého kolíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 20.5
Tvar příruby Tvar plochého kolíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.3
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 10
Šířka kolíku (svorka ve tvaru plochého kolíku) (mm) 3.4
Značka Ripca
Komoditní kód 85369010
Type Blade Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P810838
EAN 8712734065331
UBB 500640107834
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 121RED-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.