text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftleiste 1,5-2,5mm² blau Ø 1,9mm 50 Stück

Numéro d'article 9U205774
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 19.8
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré

Spécifications

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 19.8
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Měď
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 9.8
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm) 1.9
Značka Ripca
Komoditní kód 85369010
Type Pin Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U205774
EAN 8712734009199
UBB 500641055917
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 621BLU-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.