text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Most bought products
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
0A177319
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
Ripca Přepínací mini relé 24V 10-22A 5pólové Mini relé C 24V 10-22A 5PIN
Přidat do katalogu
Previous
Next
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0A177319
Jmenovitý proud (A)
22
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
24 - 24
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V)
24 - 24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
22
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
24 - 24
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V)
24 - 24
S LED indikací
Ne
Typ připojení pomocného obvodu
Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání
DC
Počet kontaktů jako normálně sepnutý kontakt
1
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt
1
Počet kontaktů jako přepínací kontakt
1
Značka
Ripca
HS kód
85363030
Type
Mini Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A177319
EAN
8712734077303
UBB
500640202049
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
2394-1