text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca nehalogenová H4 12V CLR


Objednací číslo 7E415139
Barva Jiný
Zásuvka P45t
Celková délka (mm) 72
Průměr 39.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka P45t
Celková délka (mm) 72
Průměr 39.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) R2
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 45
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 40
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Komoditní kód 85392930
Type Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E415139
EAN 8712734055608
UBB 500640330667
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R12620-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.