text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5mm² červená Ø 3,2mm 50 kusů


Objednací číslo 6J630555
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 17.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 17.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3.2
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 7

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J630555
EAN 8712734008345
UBB 500641057160
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 633RED-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.