Více linkové
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
Instalační kabely
Více linkové
1V020822
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
Ripca Multi Core Brown/Green/Red/White/Blue/Yellow/Black 50m 7x1,5mm² (v angličtině)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V020822
Jmenovitý průřez vodiče (mm²)
1.5
Materiál izolace jádra
Polyvinylchlorid (PVC)
Identifikace žil
Barva
Jmenovité napětí U (V)
500
Barevný vnější plášť
Černá
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče (mm²)
1.5
Materiál izolace jádra
Polyvinylchlorid (PVC)
Identifikace žil
Barva
Jmenovité napětí U (V)
500
Barevný vnější plášť
Černá
Tvar vodiče
Kolo
Materiál vodiče
Měď
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie vodiče
Třída 5 = flexibilní
Barva jádra
Několik
Jmenovité napětí U0 (V)
300
Stínění
Ne
Počet jader
7
Maximální teplota vodiče (°C)
60
Vnější průměr cca. (mm)
11.7
Velikost AWG
16
Kroucená jádra
Ne
Geometrie kabelu
Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km)
13.3
Vhodný jako instalační kabel
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V020822
EAN
8712734021528
UBB
500644334491
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
7X1.5RND-50