text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé otevřené 2x 12V 2x 30A 2x 4pólové mini relé O 12V 30A 4PIN


Objednací číslo 9X763225
Jmenovitý proud (A) 30
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Dvojitý kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 30
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Dvojitý kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ připojení pomocného obvodu Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 2
Značka Ripca
Type Mini Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X763225
EAN 8712734076474
UBB 500640179866
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2020-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.