text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé otevřené 24V 22A 4pólové mini relé O 24V 22A 4PIN R


Objednací číslo 8P776895
Jmenovitý proud (A) 22
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt 4
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 24 - 24
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 22
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt 4
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 24 - 24
S LED indikací Ne
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca
Type Mini Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P776895
EAN 8712734077662
UBB 500640222427
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2740-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.