Spínací prvky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
6A795153
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
Ripca Mini relé otevřené 12V 40A 5pólové Mini relé O 12V 40A 5PIN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6A795153
Jmenovitý proud (A)
40
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt
5
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V)
12 - 12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
40
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt
5
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V)
12 - 12
S LED indikací
Ne
Typ napětí pro ovládání
DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt
1
Značka
Ripca
Type
Mini Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A795153
EAN
8712734076498
UBB
500640180260
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
2026-1