text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé otevřené 12V 40A 4-pin Mini relé O 12V 40A 4PIN


Objednací číslo 0I882542
Jmenovitý proud (A) 40
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt 4
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 40
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt 4
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca
Komoditní kód 85364190
Type Mini Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I882542
EAN 8712734076672
UBB 500644289851
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2152-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.