text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Standardní čepelové pojistky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
6M551887
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
Ripca mini pojistka 25A průhledná MINI25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6M551887
Jmenovitý proud (A)
25
Šířka
3.4
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Bezbarvý
Délka (mm)
11
Jmenovité napětí DC (V)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
25
Šířka
3.4
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Bezbarvý
Délka (mm)
11
Jmenovité napětí DC (V)
32
Transparentní
Ano
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369010
Type
Mini Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M551887
EAN
8712734124977
UBB
500668671158
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
MINI25-50