Standardní čepelové pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
0W750028
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
Ripca Mini bezpečnostní pojistka 2A šedá 50 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W750028
Jmenovitý proud (A)
2
Šířka
3.9
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Šedé
Délka (mm)
16.1
Jmenovité napětí DC (V)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
2
Šířka
3.9
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Šedé
Délka (mm)
16.1
Jmenovité napětí DC (V)
32
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369095
Type
Mini Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W750028
EAN
8712734013684
UBB
500644378878
UNSPSC
39121612
Výrobní číslo položky
MIF2-50