text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca Midi pojistka 40A zelená 5 kusů


Objednací číslo 6G313489
Jmenovitý proud (A) 40
Šířka 12
Tloušťka (mm) 8
Barevné označení Zelená
Délka (mm) 41
Jmenovité napětí DC (V) 58
Značka Ripca
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 40
Šířka 12
Tloušťka (mm) 8
Barevné označení Zelená
Délka (mm) 41
Jmenovité napětí DC (V) 58
Značka Ripca
HS kód 85361090
Type Midi Fuse

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G313489
EAN 8712734082697
UBB 500640302609
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MIDI40-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.