text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca Micro relé otevřené 12V 25A 4pólové MICRO RELÉ O 12V 25A 4PIN kusy


Objednací číslo 6W434689
Jmenovitý proud (A) 25
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt 4
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 25
Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřený kontakt 4
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při DC (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca
HS kód 85363030
Type Micro Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W434689
EAN 8712735092039
UBB 500640228614
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2842-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.