Standardní čepelové pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
1R612852
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
Ripca Micro Fuse 5A světle hnědá 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1R612852
Jmenovitý proud (A)
5
Šířka
3.8
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
10.9
Jmenovité napětí DC (V)
58
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
5
Šířka
3.8
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
10.9
Jmenovité napětí DC (V)
58
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
Komoditní kód
85361010
Type
Micro Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R612852
EAN
8712734109578
UBB
500640753645
UNSPSC
39121612
Výrobní číslo položky
MCMCF5005-1