Standardní čepelové pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
9P034721
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
Ripca Micro Fuse 20A žlutá 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P034721
Jmenovitý proud (A)
20
Šířka
3.8
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Yellow
Délka (mm)
10.9
Jmenovité napětí DC (V)
58
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
20
Šířka
3.8
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Yellow
Délka (mm)
10.9
Jmenovité napětí DC (V)
58
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
Komoditní kód
85361010
Type
Micro Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P034721
EAN
8712734109615
UBB
500640754221
UNSPSC
09121624
Výrobní číslo položky
MCMCF5020-1