text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Mega pojistky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Mega pojistky
4P762181
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
Ripca MEGA400 MEGAFUSE 400AMP Purple 5 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P762181
Jmenovitý proud (A)
400
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
10.1
Barevné označení
Jiný
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
400
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
10.1
Barevné označení
Jiný
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
HS kód
85361090
Type
Mega Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P762181
EAN
8712734095710
UBB
500640297007
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
MEGA400-5