Mega pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Mega pojistky
3V762218
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
Ripca Mega pojistka 175A bílá 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V762218
Jmenovitý proud (A)
175
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
9.3
Barevné označení
Bílá
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
175
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
9.3
Barevné označení
Bílá
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Komoditní kód
85361090
Type
Mega Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V762218
EAN
8712734082710
UBB
500640296017
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
MEGA175-5