Mega pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Mega pojistky
2V766777
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
Ripca Mega Fuse 500A hnědá 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V766777
Jmenovitý proud (A)
500
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
10.1
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
500
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
10.1
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Type
Tin Plated Copper Mega Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V766777
EAN
8712734095727
UBB
500640297262
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
MEGA500-5