Mega pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Mega pojistky
9B093830
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
Ripca Mega Fuse 300A šedá 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9B093830
Jmenovitý proud (A)
300
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
9.3
Barevné označení
Šedé
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
300
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
9.3
Barevné označení
Šedé
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Komoditní kód
85361090
Type
Mega Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B093830
EAN
8712734086268
UBB
500640296843
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
MEGA300-5